Pontozó, normál minőség DIN 7250, Teljes hossz: 100mm

Cikkszám: 749000 100
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
901 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 100 mm
Szár ⌀ 8 mm
Ütőfej kivitele nemesített
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület lakkozott
Termék fajtája Pontozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 749000 100
EAN / GTIN 4049002002366
Gyártó száma 430 100 0
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Kivitel:

Erős nyolcszögletű szár, fényes csúcs. Teljes hosszában egyenletesen edzett. A speciális, nemesített ütőfej következtében nem pereg le a pontozó feje.

Szabvány:

DIN 7250
Ellenőrzött biztonság DIN 7255 szerint.

Alapanyag:

Króm-vanádium légedzett acél, festett. Nemesített ütőfej.