Lépcsősszorító

Cikkszám: 74740
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 74740
EAN / GTIN 4020772074746
Gyártó száma 74740
L-szám L30130 359
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Lépcsősszorító , speciális öntöttvas, csavar és menetes hüvely 8,8.

Jellemző:

  • Méret: 12-4
  • Horony: 12
  • Rögzítőerő max.*: 11,4 kN
  • Md: 50 Nm
  • B: 34
  • C: 18
  • H: 120-195
  • L: 112
  • S: 2,50
  • Súly: 1700 g