Szorítórúd, lépcsőzetes, állítható támasztócsavarral

Cikkszám: 74575
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 74575
EAN / GTIN 4020772074579
Gyártó száma 74575
L-szám L30130 615
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Szorítórúd, lépcsőzetes, állítható támasztócsavarral (szorító csavar nélkül)
Nemesíthető acél lakkozva.

Jellemző:

  • szorító csavar számára: M16, M18
  • H*: 13-62
  • hasonló, mint
    DIN6314
    B1 x l: 18x125
  • D x LS: M16x55
  • A: 25
  • A1xA2: 10x12,5
  • B2: 50
  • E1: 26
  • E2: 45
  • Súly: 1140 g