párhuzamütköző, single

Cikkszám: 74385
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 74385
EAN / GTIN 4020772074388
Gyártó száma 74385
L-szám L30130 288
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

párhuzamütköző, tok edzett és földelt. Párhuzamosság 0,02 mm-en belül. Névleges mérettűrés DIN 7168 közepes.

Jellemző:

  • Horony: 12-36
  • B: 100
  • C: 75
  • H: 100
  • L: 160
  • Megfelelő csavaralkatrészek
    DIN508, ISO4762, DIN6340, DIN787 CPL.
    : M12x12-M24x36
  • Súly: 12,1 kg