Erő oldalvágó többkomponensű markolattal fekete, atramentált 250 mm

Cikkszám: 74 02 250
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
Typ Egységár ÁFA-val
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 74 02 250
EAN / GTIN 4003773042402
Gyártó száma 74 02 250
L-szám L70010 825
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Leírás:

  • a legkeményebb, állandó stressz esetén
  • nagy vágási teljesítmény alacsony erőkifejtés mellett a vágási élszög és az áttételi arány optimális összehangolásának köszönhetően
  • Precíziós vágóélek induktívan edzettek (a vágóélek keménysége kb. 64 HRC) minden huzaltípushoz, beleértve a zongorahúrt is

Jellemző:

  • Vágási értékek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 4,6 mm
  • Vágási értékek kemény drót (átmérő): Ø 3,5 mm
  • Vágási értékek zongorahúr (átmérő): Ø 3.0mm
  • feketére foszfátozott
  • többkomponensű bevonattal
  • Polírozott
  • Vágóél ferdével