Rögzítőbilincs, rövid, U-elemmel

Cikkszám: 73973
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 73973
EAN / GTIN 4020772073978
Gyártó száma 73973
L-szám L30130 395
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Rögzítőbilincs, rövid, U-elemmel, (szorító csavar nélkül)
fokozatmentesen állítható, edzett és horganyzott.

Jellemző:

  • Méret: 32
  • szorító csavar számára: M30
  • H1: 0-80
  • B1: 31
  • B2 x l: 90x200
  • D: 110
  • E1: 44
  • E2: 61
  • H2: 62-125
  • K: 28
  • Súly: 2785 g