TYROLIT száraz csiszolótárcsa, 100x30x12x20mm 6A2 51B126C75B74AL

Cikkszám: 735896
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Csiszolótányér

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 735896
EAN / GTIN 9003177358968
Gyártó száma 735896
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

Ezzel az csiszolás szerszámmal a fa- és fémipar összes vágószervét, valamint különböző nyírókéseket használhatja. Ezek a termékek a CBN B181 - B91 szemcseméret-tartományba tartozó lemez- és pohártárcsák. A CBN lemezek sokkal kisebb kopás-vel és nagyobb méretpontossággal rendelkeznek, mint a hagyományos korund lemezek.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 6A2 fazékkő
  • Gabonaméret: 126.
  • Vs/max: 50 m/s
  • Specifikáció: 3 - 6
  • Méret (Mé x Mé x Mé x Mé x Mé): 100 x 30 x 12 x 20 mm
  • Átmérő: 100 mm
  • Vastagság: 30 mm
  • Furat: 20 mm
  • Anyagalkalmasság: Acél, HSS

Előny:

  • Száraz- és nedves csiszolás
  • Hosszú élettartam
  • Hűvös csiszolás.

Felhasználás:

  • A fa- és fémipar összes forgácsolószerszámának, valamint az acélból és HSS-ből készült különböző nyírókések megmunkálásához