{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
Köracél max. 19 HRC ill. 800 N/mm2, max. ⌀ | 8 mm | |
Köracél max. 40 HRC ill. 1200 N/mm2, max. ⌀ | 6 mm | |
Köracél max. 48 HRC ill. 1600 N/mm2, max. ⌀ | 5 mm | |
Termék fajtája | Marófej |
Cikkszám | 734110 460 | |
EAN / GTIN | 4005887002587 | |
Gyártó száma | 87430136 | |
Gyártó/felelős személy | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |