0.8 x 4mm hosszúságú 0.8 x 4mm hosszúságú, 100mm hosszúságú hornyos csavarhúzó

Cikkszám: 73273002
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
Cikkszám 73273002
EAN / GTIN 4018754330355
Gyártó száma 73273002
L-szám L60010 8337
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • hornyos csavarokhoz
  • Króm ötvözött acél, nikkelezett
  • Made in Germany
  • DIN 5200

Jellemző:

  • a: 0,8 mm
  • Profil: Barázda
  • Szélesség mm (b): 4 mm
  • DIN: DIN 5200
  • Méret: 2
  • Hosszúság mm (L): 100 mm
  • Súly (g): 12 g