Kompakt CoBolt® csapszegvágó markolattal, Teljes hossz: 160mm

Cikkszám: 731752 160
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 160 mm
Acélhuzalhoz, lágy, max. ⌀ 5,3 mm
Acélhuzalhoz, középkemény, max. ⌀ 4,4 mm
Zongorahúrhoz max. ⌀-höz 3 mm
Vágóél edzett
Nyél Műanyag bevonattal
Alapanyag Króm-vanádium-elektroacél
Felület Feketére foszfátozott
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 731752 160
EAN / GTIN 4003773084587
Gyártó száma 71 31 160
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Kivitel:

A speciális emelőkaros áttétel következtében nagy vágási teljesítmény viszonylag kevés erőkifejtéssel. Indukciós edzett élek (kb. 64 HRC).
Feketére foszfátozott fogó, műanyaggal bevont szárak. Élek mélyedéssel.

Felhasználás:

Huzalokhoz max. 2000 N/mm2 szakítószilárdságig.

Alapanyag:

Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.