Gyors vastagságmérő, 0-0,5″, 0,001, horonymélység, lapát alakú mérőfelületek

Cikkszám: 7316A
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
Termék fajtája Gyors vastagságmérő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7316A
EAN / GTIN 4946368851631
Gyártó száma 7316A
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Ezzel az analóg vastagságmérővel csövek, fóliák / papír stb. vastagságát mérheti. A sík mérőfelületek lehetővé teszik a lencse vastagság vagy a horonymélység pontos mérését.

Jellemző:

  • Régi cikkszám: 7316S
  • Funkciók: Késes élű mérőfelület
  • Méret / méret: 0,19 x 0,16 x 0,045 M
  • Max.
    Mérésmélység: 1,2″
  • Mérőbetét: Szál # 4-48UNF
  • Párhuzamosság: 5 µm
  • Skálaosztás-érték: 0,001″
  • Inch/Metrikus: col