Csőtágító fogó, Típus: 3.3

Cikkszám: 729932 3.3
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Külső kábel ⌀-höz 4 mm - 14 mm
Maximális csőtágító hossz 26 mm
Teljes hossz 132 mm
Termék fajtája Présszerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 729932 3.3
EAN / GTIN 4031026738789
Gyártó száma 621-30000
Gyártó/felelős személy HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Leírás

Kivitel:

Műanyag fogótest 3 cserélhető acél tüskével. A nyitás nagysága csavarral állítható. Rugalmasan használható jobb- és balkezeseknek is.

Felhasználás:

Bármilyen típusú csonkok egyszerű felszerelése (felfeszítése) kábelekre és vezetékekre.