Nagy présfogó, Típus: K06SYNCRO

Cikkszám: 729905 K06SYNCRO
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vezeték keresztmetszet 6 mm2 - 120 mm2
Súly 2,6 kg
Teljes hossz 600 mm - 750 mm
Termék fajtája Présszerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 729905 K06SYNCRO
EAN / GTIN 4012078001342
Gyártó száma K06
Gyártó/felelős személy Gustav Klauke GmbH, Auf dem Knapp 46, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.klauke.com

Leírás

Kivitel:

Erős fej áttétellel és beépített, forgatható présbélyeggel. Csőszárak műanyag markolattal. A keresztmetszet hozzárendelés a profiltárcsán látható.
Egykezes profiltárcsa beállítás. Garantáltan biztosított a helyes keresztmetszet a szinkronizált profiltárcsás beállítás következtében. Ergonomikus 2 komponensű markolat és mindkét oldalon lecsúszás védelem.
Meghosszabbítható karral.

Felhasználás:

Szigeteletlen szemessarukhoz és toldóhüvelyekhez (normál kivitel).

Figyelem:

Nem alkalmas DIN szerinti rátolható kábelsarukhoz és francia CNF-kábelsarukhoz.
DIN szerinti és francia CNF-kábelsarukhoz való présfogókat külön rendelésre szállítunk.