Munkavédelmi félcipő SENSATION XX10 Low ESD S3, méret 45

Cikkszám: 729901-45
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat SENSATION
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Acél
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 45
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 729901-45
EAN / GTIN 4030839349694
Gyártó száma 729901-45
L-szám L00790 2515
Gyártó/felelős személy ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Leírás

Leírás:

  • Hidrofobizált textília farmer kinézetű/hidrofobizált nubukbőr
  • szövetbélés Bioaktív
  • Párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét ESD PRO szürke
  • Fémmentes, átszúrásbiztos talp
  • PU/PU járótalp WELLMAXX L10
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 SRC
  • A talp belső része BASF által fejlesztett Infinergy® anyagból készült
  • Extra fűzőt tartalmaz.

Szabvány:

  • Hidrofobizált textília farmer kinézetű/hidrofobizált nubukbőr
  • szövetbélés Bioaktív
  • Párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét ESD PRO szürke
  • Fémmentes, átszúrásbiztos talp
  • PU/PU járótalp WELLMAXX L10
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 SRC
  • A talp belső része BASF által fejlesztett Infinergy® anyagból készült
  • Extra fűzőt tartalmaz.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "SENSATION" Összes megtekintése