Munkavédelmi félcipő LONNY blue Low ESD S1, méret 40

Cikkszám: 729525-40
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Védettségi osztály: S1
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat LONNY
Védettségi osztály S1
Ujjvédő orrész anyaga Acél
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 40
Festék kék
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 729525-40
EAN / GTIN 4030839373811
Gyártó száma 729525-40
L-szám L00790 1768
Gyártó/felelős személy ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Leírás

Leírás:

  • Mikroszálas/hálós anyag
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét SPORTIVE ESD fekete
  • Puha viles ESD talpbetét
  • TPU/PU járótalp MAXXIMO
  • Acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S1 SRC
  • Bőrmentes kivitel
  • A talp belső része BASF által fejlesztett Infinergy® anyagból készült.

Szabvány:

  • Mikroszálas/hálós anyag
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét SPORTIVE ESD fekete
  • Puha viles ESD talpbetét
  • TPU/PU járótalp MAXXIMO
  • Acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S1 SRC
  • Bőrmentes kivitel
  • A talpközép BASF által fejlesztett Infinergy® anyagból készült.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "LONNY" Összes megtekintése