Twistor® 16 présszerszám érvéghüvelyekhez, Vezeték keresztmetszet: 16mm2

Cikkszám: 729446 16
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
148 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Vezeték keresztmetszet (mm2) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 200 mm
Vezeték keresztmetszet 0,14 mm2 - 16 mm2
Termék fajtája Présszerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 729446 16
EAN / GTIN 4003773082729
Gyártó száma 97 53 18
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Kivitel:

Önbeálló présszerszám, a préselő fej 360°-ban szabadon elforgatható 8 rögzülő pozícióban. Twin érvéghüvelyek préselése 2×6 mm2-ig lehetséges.
Acél test könyökemelős áttétellel. A meghatározott préselési erők pontosan fejthetők ki a beépített reteszelésnek köszönhetően.
Pontos párhuzamos préselés szinkron működtetésű szorítópofával. DIN szerinti négyszög préselés = optimális érintkezési felületek.