Huzalcsupaszító fogó, Vezeték keresztmetszet: 6mm2

Cikkszám: 728720 6
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
697 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Vezeték keresztmetszet (mm2) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 225 mm
Vezeték keresztmetszet 0,2 mm2 - 6 mm2
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 728720 6
EAN / GTIN 4045197166579
Gyártó száma 728720 6
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Nagyszilárdságú szerszámacél műanyag markolattal.

Előny:

A lecsupaszítandó kábelvég hossza nincs korlátozva, vagyis a kábel közepén is csupaszíthat.