Huzalcsupaszító fogó PreciStrip 16, Vezeték keresztmetszet: 16mm2

Cikkszám: 728631 16
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
279 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Vezeték keresztmetszet (mm2) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése PreciStrip
Teljes hossz 195 mm
Vezeték keresztmetszet 0,08 mm2 - 16 mm2
Alapanyag Üvegszál erősítésű műanyag
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 728631 16
EAN / GTIN 4003773085829
Gyártó száma 12 52 195
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Kivitel:

Nagyon stabil, könnyű fogótest üvegszál erősítésű műanyagból. A kések maguktól igazodnak a különböző kábelátmérőkhöz. A szigetelést egy munkafolyamatban vágja át és húzza le. Hosszirányú ütközővel és huzalvágóval.
Jól tart a félkerek, bordázott fém tartópofáknak köszönhetően, pontos vágás a parabola alakú huzalcsupaszító késeknek köszönhetően. A finombeállítás lehetővé teszi a kés pontos beállítását a speciális anyagokhoz vagy hőmérsékletekhez.

Előny:

Robusztus acél szorítópofák vágóéllel.

Alkatrész:

Tartalék kés a 728714 sz. alatt és hosszanti ütköző a 728715 sz. alatt kapható.