Munkavédelmi félcipő SENEX ESD S3, méret 41

Cikkszám: 728321-41
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Műanyag
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat SZENEX
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Műanyag
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 41
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 728321-41
EAN / GTIN 4030839201794
Gyártó száma 728321-41
L-szám L00790 47
Gyártó/felelős személy ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Leírás

Leírás:

  • Hidrofobizált mikroszálas/hidrofobizált CORDURA textília®
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Zárt, párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét ESD PRO fekete
  • Fémmentes, átszúrásbiztos talp
  • TPU/PU járótalp TRAINERS
  • Kompozit lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 SRC
  • Fém- és Bőrmentes kivitel.

Szabvány:

  • Hidrofobizált mikroszálas/hidrofobizált CORDURA textília®
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Zárt, párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét ESD PRO fekete
  • Fémmentes, átszúrásbiztos talp
  • TPU/PU járótalp TRAINERS
  • Kompozit lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 SRC
  • Fém- és Bőrmentes kivitel.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "SZENEX" Összes megtekintése