Elektronikai oldalcsípőfogó Super Knips®, KW, Teljes hossz: 125mm

Cikkszám: 726620 125
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
2 096 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Vágóél: vágás nélkül
  • Alapanyag: Speciális szerszámacél

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 125 mm
Vágóél vágás nélkül
Alapanyag Speciális szerszámacél
Fejszélesség 13,5 mm
Élhossz 9 mm
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Vágásteljesítmény, acélhuzal, közepesen kemény 0,2 mm - 1,2 mm
Szabvány DIN ISO 9654
Nyél Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC).
Felület Barnított
nyitórugóval igen
huzaltartóval nem
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 726620 125
EAN / GTIN 4003773035404
Gyártó száma 78 61 125
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Kivitel:

Keskeny fej pontos köszörülésű élekkel, finom vágóéllel. Szárak többkomponensű bevonattal, nyitórugóval.

Felhasználás:

Üvegszálas kábelek (optikai kábelek) vágásához is alkalmas.

Szabvány:

DIN ISO 9654

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, barnított.