{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Teljes hossz | 140 mm | |
| Vágóél | vágás nélkül | |
| Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
| Fejszélesség | 15,7 mm | |
| Élhossz | 12,3 mm | |
| Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. ⌀ | 0,2 mm - 2,1 mm | |
| Vágásteljesítmény, acélhuzal, közepesen kemény | 0,2 mm - 1,2 mm | |
| Szabvány | DIN ISO 9654 | |
| Nyél | Többkomponensű markolat | |
| Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (kb. 54 HRC). | |
| nyitórugóval | igen | |
| huzaltartóval | nem | |
| Termék fajtája | Vágó fogó |
| Cikkszám | 726480 140 | |
| EAN / GTIN | 4003773081647 | |
| Gyártó száma | 78 03 140 | |
| Gyártó/felelős személy | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |