Finomműszerész oldalcsípőfogó, normál alak, SFW, Teljes hossz: 125mm

Cikkszám: 725391 125
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
2 983 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Vágóél: nagyon kis szögben vágás

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 125 mm
Vágóél nagyon kis szögben vágás
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ 0,3 mm - 2 mm
Vágásteljesítmény: Középkemény huzal max. ⌀ 0,3 mm - 0,8 mm
Nyél Műanyag markolat
Gyártási eljárás Indukciósan edzett és pontosan köszörült vágóélek
Alapanyag Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett
Szár nyitórugóval igen
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 725391 125
EAN / GTIN 4010995361891
Gyártó száma 36189
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Kivitel:

Keskeny fej, indukciósan edzett és precízköszörülésű élek; finom vágóéllel.
Szárak műanyag bevonattal, nyitórugóval.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.