Alumínium csavaros jack forgácsterelő-vel

Cikkszám: 72371
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 72371
EAN / GTIN 4020772072377
Gyártó száma 72371
L-szám L30130 699
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Alumínium csavaros jack forgácsterelő, csavaros jack menet védi kaparó ellen a beömlés a chipek. Központosító furat Ø12 mm. Orsó: Edzett acél, polírozott, trapézmenetes önzáró, végvédelemmel.
Tartalma:
- Csavarhúzó forgácsterelő
- Köztes gyűrű 12,5 mm
- Köztes gyűrű 25 mm
- Alumínium és mágneses alap.

Jellemző:

  • Méret: 125
  • H min: 75 mm
  • H max: 125 mm
  • TR: 30x4
  • D1: 50
  • D2: 50
  • F max: 30* KN
  • Súly: 920 g