Nibbler 1,3 mm-ig,,BLK 1,3 TE Set

Cikkszám: 72324161000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 72324161000
EAN / GTIN 4014586900063
Gyártó száma 72324161000
Gyártó/felelős személy C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Leírás

Leírás:

  • Vágási irány a szerszám nélkül forgatható szerszámtartónak köszönhetően 45°-os lépésekben 36°-kal változtatható,2,3 m/perc vágási sebesség a kiemelkedő munkafolyamatért,Optimális kezelhetőség akár 2%-kal karcsúbb fogantyúméretekkel a rendkívül vékony fogaskerékfejnek köszönhetően,forgácsvédő rács a szellőzőnyílásokon,Kedvező üzemeltetési költségek a lyukasztó és a szerszám hosszú élettartamának köszönhetően.,Rövid átfedési tartomány 2,6 mm-ig.,Forgó lyukasztó az akár 3 %-kal hosszabb élettartamért.,QuickIN gyorscserélő rendszer.,Rozsdamentes acél 0,6 mm-ig.,Kivételes teljesítményű és stabil motor.,5 méteres kábel.

Jellemző:

  • Névleges teljesítményfelvétel: 350 W
  • Teljesítmény leadás: 210 W
  • Löketszám: 1 000 - 1 800 1 ford/perc
  • Vágási sebesség: 2,3 m/perc
  • acél max. 400 N/mm²: 1,3 mm
  • acél max. 600 N/mm²: 0,8 mm
  • acél max. 800 N/mm²: 0,6 mm
  • Színesfémek 250 N/mm²-ig.: 2 mm
  • Vágási nyomtáv: 4 mm
  • Immersion Ø matrica: 19 mm
  • a legkisebb görbe sugár-je (kívül/belül): 25 / 30 mm
  • Kábel dugóval: 5 m
  • súly az EPTA szerint: 1,80 kg