Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó, TwinForce®, polírozott, vastagfalú markolattal, Teljes hossz: 180mm

Cikkszám: 723181 180
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
126 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TwinForce
Teljes hossz 180 mm
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ 5,5 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. ⌀ 3,2 mm
Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. ⌀ 3 mm
Szabvány DIN ISO 5749
Nyél Műanyag bevonattal
Gyártási eljárás Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC).
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület Fogó, feketére foszfátozott, fej polírozott
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó igen
bekapcsolható nyitórugóval nem
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 723181 180
EAN / GTIN 4003773074779
Gyártó száma 73 72 180
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Kivitel:

Erős fej, indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC), felfekvő, játékmentes illeszték excentrikus kettős illesztékes szerkezettel.
Feketített fogó, polírozott fej, többkomponensű anyaggal bevont szárak és KNIPEXtend csatlakozással.
A KNIPEXtend olyan bővítmények csatlakoztatására használható, mint a ColorCode Clips (CCC-k) az egyedivé tételhez vagy a Terhered Tool Clips (TTC-k) a Terhered Tools zuhanásvédő felszereléséhez.

Előny:

Felfekvő erősített oldalcsípőfogó 50%-kal kisebb erőkifejtéssel a hagyományos erősített oldalcsípő fogókkal szemben. A pozíciókövető vágás csökkenti az erőkifejtést.

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.