Oszcillátor - MM 700,,MULTIMASTER MM 700 Max Top

Cikkszám: 72296864000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 72296864000
EAN / GTIN 4014586897912
Gyártó száma 72296864000
L-szám L00020 110474
Gyártó/felelős személy C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Leírás

Leírás:

  • Rezgésgátló rendszer: Tartósan biztonságos és kényelmes munkavégzés a minimális rezgésnek és a kiváló zajcsillapításnak köszönhetően,StarlockMax szerszámtartó: Nagyobb munkafolyamat és nagyobb pontosság az 1 %-os veszteségmentes erőátvitelnek köszönhetően,,QuickIN: Szerszámcsere kevesebb mint 3 másodperc alatt a szabadalmaztatott szerszámmentes FEIN gyorsfeszítő rendszernek köszönhetően,A StarlockMax szerszámtartónak köszönhetően a Starlock, StarlockPlus és StarlockMax teljesítményosztályokban mintegy 18 FEIN tartozékhoz fér hozzá,45 W-os FEIN nagy teljesítményű motor.: Folyamatos és túlterhelésbiztos nagy teljesítményű motor magas réztartalommal a maximális vágási sebesség és a leggyorsabb munkavégzés érdekében.,Tachogenerátor: Állandó fordulatszám terhelés alatt is és fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás,,Fém sebességváltó: Nagy teherbírás és maximális élettartam, mivel minden fogaskerékrész fémből készült.,Mechanikus interfész: Az asztali vagy fúróállványtartóban történő helyhez kötött működéshez vagy a mélységmegállító rögzítéséhez,Ipari kábel: Nagy működési sugár az 5 méter hosszú, ipari minőségű, finomszálas gumikábelnek köszönhetően.
  • A fűrészlap például elakad.,Ideális felszereltség minden alkalmazáshoz.
  • Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

Jellemző:

  • Névleges teljesítményfelvétel: 450 W
  • Teljesítmény leadás: 250 W
  • Rezgésszám: 10 000 - 19 500 1 ford/perc
  • Szerszámbefogó: StarlockMax
  • Szerszámcsere: QuickIN
  • Amplitúdó: 2 x 2,0°
  • Kábel dugóval: 5 m
  • súly az EPTA szerint: 1,60 kg