{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Seeger gyűrű fogók használata | Belső gyűrű, egyenes | |
| Teljes hossz | 570 mm | |
| Belső Seeger gyűrű ⌀-höz | 122 mm - 300 mm | |
| Hegy ⌀ | 3,5 mm | |
| Szabvány | DIN 5256 C | |
| Alak | C | |
| Pofaalak | egyenes | |
| Alapanyag | Hengerelt acél | |
| Hegy anyaga | Speciális szerszámacél, olajban edzett | |
| Felület | fekete porszórt bevonat | |
| Markolat reteszelő eszközzel | igen | |
| Cserélhető hegy | igen | |
| Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó |
| Cikkszám | 719795 J5 | |
| EAN / GTIN | 4003773024910 | |
| Gyártó száma | 44 10 J5 | |
| Gyártó/felelős személy | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |