Női lángálló munkásnadrág fekete/szürke C44

Cikkszám: 717315169994C44
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 717315169994C44
EAN / GTIN 7330509889718
Gyártó száma 717315169994C44
Gyártó/felelős személy Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Leírás

Leírás:

Női szabású, strapabíró lángvédő nadrág, előformázott térdekkel és rugalmas, praktikus zsebekkel, például térdvédő zsebekkel. A lábak fényvisszaverő részletekkel vannak ellátva a jobb láthatóság érdekében. Ipari mosható. Az anyag olaj-, szennyeződés- és víztaszító. EN 1149-5, IEC 61482-2 szerint tanúsítva. EN ISO 11611. EN ISO 11612. EN 13034. ATPV: 16,0 cal/cm².