Női Multinorm munkásnadrág sztreccsel öröklött High Vis sárga/tengerészkék C38

Cikkszám: 714515123389C38
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 714515123389C38
EAN / GTIN 7330509961988
Gyártó száma 714515123389C38
Gyártó/felelős személy Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Leírás

Leírás:

Női szabású, lángmentesített nadrág, amely megfelel a strapabíró munkaruházat minden követelményének, és alkalmas a biztonsági és védelmi követelményekkel járó karbantartási munkákhoz. Ez az olaj-, szennyeződés- és vízlepergető nadrág sztreccsbetétekkel rendelkezik a nagyobb mobilitás és rugalmasság érdekében, valamint praktikus, külső térdvédő zsebekkel, CORDURA®/Kevlar®/Protal® megerősítéssel. Az EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 20471-2, EN ISO 11612, IEC 61482-2 szabványok szerint tanúsított. Atpv, 10,7 cal/cm² (a stretch anyagra vonatkozik).