{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Teljes hossz | 200 mm | |
| Pofahossz | 73 mm | |
| Pofaalak | félkerek-hegyes, hajlított (40° – 45°) | |
| Szabvány | DIN ISO 5745 | |
| Pofa tulajdonságok | Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC). | |
| Pofák kivitele | belül recézett | |
| Nyél | Többkomponensű markolat | |
| Alapanyag | Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett | |
| Felület | matt fényű | |
| Termék fajtája | Multifunkciós fogó |
| Cikkszám | 713595 200 | |
| EAN / GTIN | 4045197887412 | |
| Gyártó száma | 713595 200 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |