Rakodóhíd hossza 1,92m

Cikkszám: 71314
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 71314
EAN / GTIN 4031405713147
Gyártó száma 071314
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • Csúszásmentes, bordázott alumíniumból készült
  • A járművek könnyű és biztonságos be- és kirakodásához
  • Ívelt megközelítési szög
  • Oldalsó szegélylécekkel
  • Hossz: 1,92 m
  • Terhelés: 700 kg

Jellemző:

  • Külső szélesség: 850 mm
  • Meghosszabbítható: Nem
  • Padló: Alumínium folyású
  • Szélesség: 800 mm
  • Korlátok: Nélkül
  • Teljes szélesség: 850 mm
  • Teljes hossz max.: 1917 mm
  • Összecsukható: Nem
  • Hossz: 1920 mm
  • Hossz: 1600 mm
  • Tiszta szélesség: 800 mm
  • Anyaga: Alumínium
  • Max. Terhelhetőség: 700 kg
  • Kerekesszékkel megközelíthető: Nem
  • Áthidalott távolság: 1400 mm
  • Megengedett teljes terhelés: 700 kg