Oszcillátor - újratölthető akkumulátorral,,AKKU MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q Joint felújítás,,AKKU MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q Joint felújítás

Cikkszám: 71293763000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
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
Cikkszám 71293763000
EAN / GTIN 4014586898926
Gyártó száma 71293763000
L-szám L00020 110202
Gyártó/felelős személy C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Leírás

Leírás:

  • PrecisionMultiTools a nehezen hozzáférhető helyekre is eljut.
  • A rezgéscsillapításnak köszönhetően csendesen és pontosan dolgoznak.
  • SokoldalúságAz akár 98 mm-es pengehosszúság lehetővé teszi még a nagyon mély illesztések vágását is.
  • A gyémántbevonatú tisztítópenge megtisztítja a fugaszéleket az újrafugázás előtt.,Biztonság és egyszerűségA MultiTools pontosan és biztonságosan dolgozik a fugában.
  • A pengék nem törnek el, és az elektromos szerszám védett a túlterhelés és a túlmelegedés ellen.
  • A visszaélésszerű használat gyakorlatilag lehetetlen.,Rezgésgátló rendszer.: Tartósan biztonságos és kényelmes munkavégzés a minimális rezgésnek és a kiváló zajcsillapításnak köszönhetően,QuickIN: Szerszámcsere 3 másodperc alatt a szabadalmaztatott szerszámmentes FEIN gyorskioldó rendszernek köszönhetően, 12 élű tokmány az optimális nyomatékátvitelért, 18 V-os FEIN PowerDrive motor.: Különösen nagy teljesítményű és gyakorlatilag kopásmentes kefe nélküli motor nagy hatásfokkal, rendkívüli terhelhetőséggel és élettartammal.,Tachogenerátor: Állandó fordulatszám terhelés alatt is és fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás,,Fém sebességváltó: Nagy teherbírás és maximális élettartam, mivel minden fogaskerékrész fémből készült,Elektronikus cellavédelem (ECP): Az ECP védi az akkumulátort a túlterhelés, túlmelegedés és mélykisülés ellen.
  • COOLPACK technológia biztosítja az akkumulátor hosszabb élettartamát és ezáltal hosszabb üzemidőt tesz lehetővé.,Az akkumulátor töltöttségi szintje közvetlenül az akkumulátoron leolvasható.,Kompatibilis az AMPShare/ Bosch Professional 18 V-os akkumulátorokkal.,Ideális felszereltség minden alkalmazáshoz.
  • Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

Jellemző:

  • Akkumulátor feszültség: 18 V
  • Akkumulátor kapacitás: 5 Ah
  • akku kompatibilitás: Li-Ion / Procore Li-Ion
  • akku interfész: 18 V AMPShare
  • Rezgésszám: 10 000 - 19 500 1 ford/perc
  • Szerszámbefogó: 12 élű
  • Szerszámcsere: QuickIN
  • Amplitúdó: 2 x 1,7°
  • Súly akku nélkül: 1,30 kg

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Set commission

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz