4 sebességes akkus fúrógép,,ASCM 18 QSW AS 5 Ah készlet

Cikkszám: 71161462000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 71161462000
EAN / GTIN 4014586900803
Gyártó száma 71161462000
L-szám L00020 110486
Gyártó/felelős személy C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Leírás

Leírás:

  • 4 fogaskerékkel ellátott teljes fém sebességváltó az optimális vágási sebességért fémek fúrásához és önfúró csavarokhoz 6 mm-ig,A legnagyobb alkalmazási választék a FEIN QuickIN rendszerrel.
  • Gyorsabb munka fémben és fában egyetlen géppel.,Az ASCM 18 QSW kompakt és könnyű, 1,3 kg-os kialakításával a legkönnyebb 4 sebességes csavarhúzó az iparágban.,Kefe nélküli FEIN PowerDrive motor 3 %-kal magasabb hatásfokkal és hosszú élettartammal.,QuickIN teljesfém fúrótokmány (12 Nm) keményfémhegyű befogópofákkal és nagy befogási erővel.,Mechanikus nyomatékbeállítás.,Az AMPShare interfész közel 1 %-kal több csavarhúzást tesz lehetővé (kb.
  • 1 3 Ø 5 x 4 mm fában) akkumulátortöltésenként, azonos FEIN minőség mellett.
  • (GBA 18 V 5 Ah).,Átfogó felhasználói védelem az újraindításvédelemnek, az elektronikus túlterhelésvédelemnek és a féknek köszönhetően.,Ergonomikus és rugalmas kezelés az oldalsó bit- és szíjtartóknak köszönhetően.,Kompatibilis a Bosch Professional 18 V-os akkumulátorokkal 28 óta és az AMPShare akkumulátorokkal.,Maximális munkafolyamat az AMPShare 18 V-os ProCORE akkumulátorokkal.: A COOLPACK 2. technológia 135 %-kal hosszabb akkumulátor élettartamot biztosít.
  • A legmodernebb cella technológia és intelligens akkumenedzsment a hagyományos akkukhoz képest akár 87 %-kal nagyobb teljesítmény érdekében.
  • Electronic Cell Protection″ ECP védi az akkumulátort a túlterhelés, túlmelegedés és mélykisülés ellen,Ideális felszerelés minden alkalmazáshoz.
  • Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

Jellemző:

  • Akkumulátor feszültség: 18 V
  • Akkumulátor kapacitás: 5 Ah
  • akku kompatibilitás: Li-Ion / Procore Li-Ion
  • akku interfész: 18 V AMPShare
  • Motor: kefe nélküli
  • Meghajtás: 4 fokozatú
  • Tartozék interfész: QuickIN
  • Üresjárati fordulatszám: 400 / 700 / 1 400 / 2 500 perc⁻¹
  • Max. nyomaték (kemény/puha): 40 / 30 Nm
  • Nyomatékfokozatok: 20 + 1
  • fúrótokmány befogásifúrótokmány befogási tartomány: 1,5 - 13 mm
  • Csavarok: 8 x 200 mm
  • Fúrás Ø acél: 13 mm
  • Fúró-Ø fa: 40 mm
  • Menetfúrás: M 8
  • Súly akku nélkül: 1,30 kg