Scotch-Brite™ Roloc™ hátlapi alátét DR-AC

Cikkszám: 7100333182
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 7100333182
EAN / GTIN 54046719219051
Gyártó száma 7100333182
L-szám L01130 113177
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ Roloc™ csiszolótányér segítségével biztonságosan rögzítheti a Roloc csiszolótárcsákat és a sörtéjű tárcsákat. A támasztótányérok különböző átmérőkben és keménységi fokokban kapható, és megfelel a legkülönbözőbb köszörülési alkalmazások követelményeinek. A csavar illeszkedik az alátéthez, így nem kell a széleket igazítania. Így gyorsan és egyszerűen cserélhető a lencse. Ezek a sokoldalú lemezek kompatibilisek a fúrókkal, a tárcsaköszörűkkel, a sarokcsiszolókkal és a forgó csiszolókkal.

Előny:

  • Biztonságos tartozékot biztosít minden 3M™ Roloc™ csiszolókorong készülékhez
  • Különböző átmérőkben és keménységi fokokban kaphatók
  • Az üveg felszerelése gyors és egyszerű

Ajánlás:

  • Optimalizálja a Roloc™ tárcsák vagy sörtéjű tárcsák teljesítményét
  • Fúrókhoz, tárcsaköszörűkhöz, sarokcsiszolókhoz és forgódarókhoz használható