3M™ Rugalmas gyémánt kézi reszelő 6210J, M125, 18-as minta, fekete, 44,5 mm x 12,7 mm, NO 3

Cikkszám: 7100325460
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Cikkszám 7100325460
EAN / GTIN 00068060666963
Gyártó száma 7100325460
L-szám L01130 113803
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A színesfémek, valamint a kő, az üveg és a kerámia sorjázás és simításához használja a 3M™ rugalmas gyémánt kézi reszelőt 6210J. Kézirataink mikro méretű gyémánt ásványi anyagokkal rendelkeznek, amelyek éles, gyors vágást tesznek lehetővé, a műanyag fogantyú pedig robusztus, könnyű és ergonomikus kialakítású a comfort számára. Színkódolásuk fajtánként történik, hogy több fajta sorozatában csökkentsék a hibákat.

Előny:

  • Ideális befejezéshez, polírozáshoz, bekeverés és sorjázás
  • A különböző projektkövetelményekhez igazított fokozatok széles választékában kapható
  • A hordozható csiszolóanyag lehetővé teszi a nehezen elérhető területeken történő simítást
  • Kontúros, kézi habhordozók, ergonomikus kialakítás a jobb comfort érdekében
  • A nyitott ponttal ellátott gyémánt mintázat lehetővé teszi a lerakódások és a zsetonok kiszabadulását, lehetővé téve az ásványi anyagok gyors és éles vágását

Ajánlás:

  • Nem vastartalmú fémekkel, kővel, üveggel és kerámia-vel való használatra