3M™ Flexibilis gyémánt PSA szövetlemez 6008J, M40, minta 18, 250 mm x NH, 1 db/doboz

Cikkszám: 7100324409
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Cikkszám 7100324409
EAN / GTIN 00068060666581
Gyártó száma 7100324409
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ 6008J egy rugalmas gyémánt csiszolószerszám rugalmas poliészter szövetréteggel és öntapadó háttámlával (PSA). Kézi gépek széles választékán használható a megfelelő tartólemezekkel együtt. A felületminőség legmagasabb elvárásainak is megfelel, egyszerre nagy vágási teljesítménnyel és kivételes felülettel.

Előny:

  • A legkeményebb anyagok megmunkálása
  • Gyémánt szemcsék fémkötése
  • Nincs gabona kitörés
  • A legkeményebb anyagok megmunkálása
  • Sima, precíziós csiszolás
  • Maximális élettartam

Ajánlás:

  • A repülőgépiparban, az általános iparban, a fémmegmunkálás-ban, a precíziós csiszolásban és befejezésben, a szállításban és a nehéz gépekben használják