Leírás:
A 3M™ Hookit™ rögzítőrendszer lehetővé teszi a penge gyors és egyszerű cseréjét, így a pengét újra és újra használhatja, hogy meghosszabbítsa a csiszolóanyag élettartamát. A 3M™ Hookit™ 236U papírtekercsünk erős C-súly papír hátoldala minden köszörülési alkalmazást támogat, és minimálisra csökkenti az élkopást. A 3M™ Hookit™ 236U papírtekercs ideális a bekeverés-hez és a alumínium és szénacél simításához, valamint a keményfa, puhafa és kompozit anyagok nehéz és Medium eltávolításhoztására és simítására szolgáló famegmunkáláshoz. Jól alkalmasak alapozáshoz, lakkozáshoz, tömítőanyaghoz, fedőréteghez, üvegszálhoz és műanyagokhoz is. A nyitott bevonat azt jelenti, hogy a csiszolószemcsék között van hely, lehetővé téve a por átjutását a tereken, ahelyett, hogy nyomást gyakorolna a szemek vágóélére. A terhelésálló bevonatnak köszönhetően a tárcsa tovább vághat puhafa, festékek és egyéb anyagok csiszolásakor, amelyek egyébként eltömítenék a lemezt, és gátolnák a köszörülési képességet. A 3M™ Hookit™ rögzítőrendszer tépőzáras szerkezettel rendelkezik, amely lehetővé teszi a gyors és egyszerű tárcsacsere-t. Mindez növeli a produktivitás-t és csökkenti az anyagfogyasztást.
Előny:
- A kiváló minőségű alumínium-oxid ásványi anyag tartós és gyorsan vágja le számos anyagot
- Az erős C-súly papíralap minden csiszolási alkalmazást támogat, és a könnyebb papírhordozókhoz képest nagyobb tartósságot biztosít
- A nyitott festékszerkezet és a terhelésálló bevonat megakadályozza a lemez felületének idő előtti betöltését, hogy maximalizálja az Cut-t és meghosszabbítsa a kopás élettartamát
- A 3M™ Hookit™ fóliák egyszerűen cserélhetők és újrahasznosíthatók, így a penge teljes élettartama alatt maximális őrlési teljesítményt nyújtanak