Papírtekercs 236U, P150 C-súly, 81 mm x

Cikkszám: 7100323776
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 4 Darab
  • Rendelési lépések: 4 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Cikkszám 7100323776
EAN / GTIN 00068060667441
Gyártó száma 7100323776
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ Hookit™ rögzítőrendszer lehetővé teszi a penge gyors és egyszerű cseréjét, így a pengét újra és újra használhatja, hogy meghosszabbítsa a csiszolóanyag élettartamát. A 3M™ Hookit™ 236U papírtekercsünk erős C-súly papír hátoldala minden köszörülési alkalmazást támogat, és minimálisra csökkenti az élkopást. A 3M™ Hookit™ 236U papírtekercs ideális a bekeverés-hez és a alumínium és szénacél simításához, valamint a keményfa, puhafa és kompozit anyagok nehéz és Medium eltávolításhoztására és simítására szolgáló famegmunkáláshoz. Jól alkalmasak alapozáshoz, lakkozáshoz, tömítőanyaghoz, fedőréteghez, üvegszálhoz és műanyagokhoz is. A nyitott bevonat azt jelenti, hogy a csiszolószemcsék között van hely, lehetővé téve a por átjutását a tereken, ahelyett, hogy nyomást gyakorolna a szemek vágóélére. A terhelésálló bevonatnak köszönhetően a tárcsa tovább vághat puhafa, festékek és egyéb anyagok csiszolásakor, amelyek egyébként eltömítenék a lemezt, és gátolnák a köszörülési képességet. A 3M™ Hookit™ rögzítőrendszer tépőzáras szerkezettel rendelkezik, amely lehetővé teszi a gyors és egyszerű tárcsacsere-t. Mindez növeli a produktivitás-t és csökkenti az anyagfogyasztást.

Előny:

  • A kiváló minőségű alumínium-oxid ásványi anyag tartós és gyorsan vágja le számos anyagot
  • Az erős C-súly papíralap minden csiszolási alkalmazást támogat, és a könnyebb papírhordozókhoz képest nagyobb tartósságot biztosít
  • A nyitott festékszerkezet és a terhelésálló bevonat megakadályozza a lemez felületének idő előtti betöltését, hogy maximalizálja az Cut-t és meghosszabbítsa a kopás élettartamát
  • A 3M™ Hookit™ fóliák egyszerűen cserélhetők és újrahasznosíthatók, így a penge teljes élettartama alatt maximális őrlési teljesítményt nyújtanak