Csiszolópapírtekercsek, 115 mm x 50 m, P40

Cikkszám: 7100321456
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 Darab
  • Rendelési lépések: 2 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 7100321456
EAN / GTIN 00068060060457
Gyártó száma 7100321456
L-szám L01130 112243
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Használja a 3M™ 255P csiszológörgőt alumínium-oxid csiszoló ásványi anyaggal egy nehéz F-papír hátlapon a csiszoló testpanelekhez. Számos szemcseméretben és különböző szélességek-ben kapható, és minden kereskedelmi forgalomban kapható gépen használható. Az előkészítéstől a befejezésig: A csiszolóanyagaink alapvető szerepet játszanak minden műhelyben. A csiszolóanyagok széles skáláját fejlesztettük ki a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz. Az innovatív technológiák kiemelkedő teljesítményt, porlepergetést és tökéletes felületkezelést biztosítanak.

Előny:

  • Alumínium-oxid papír csiszoló henger
  • szélesség grits tartomány
  • 115 mm-es szélesség-ban kapható
  • Sima görgő (lyukak nélkül)