Csiszolószalagok tekercsen, 70 mm x 12 m

Cikkszám: 7100321390
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 7100321390
EAN / GTIN 00068060060303
Gyártó száma 7100321390
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Használja a 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U hengerelt csiszolószalagot a festék eltávolításhoztásához, a töltőanyag őrléséhez, az élzónák őrléséhez, valamint az átlátszó rétegek felületi szerkezetének eltávolításhoztásához és az átmeneti területek előkészítéséhez. A 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U hengerelt csiszolószalagokat úgy tervezték, hogy kiváló eltávolításhoztást és tartósságot biztosítsanak a karosszéria javítási folyamatának ezen alapvető lépései során. A hosszú élettartamú, háromszög alakú csiszolószemcsék és a többlyukú perforáció kiváló porelszívás-t biztosítanak, így ideálisak az autójavítási csiszolási feladatok széles köréhez. A 3M™ Cubitron™ II csiszolóanyagok precíziós szemcseméretű technológiánkkal (PSG) rendelkeznek a gyorsabb eltávolításhoztás érdekében. Az eredmény: A 3M™ Cubitron™ II csiszolóanyagok 30%-kal gyorsabb eltávolításhoztást és 30%-kal hosszabb élettartamot biztosítanak, mint a hagyományos kerámia csiszolóanyagok. A 3M™ Cubitron™ II Hookit™ köszörűcsíkok többlyukú perforációja jelentősen megnöveli az eltávolításhoztási sebességet és az élettartamot. Több száz apró lyukat helyeztünk el a csiszolópapírra, hogy lehetővé tegyük a hatékony porelszívás-t. Egyedülálló perforációs technológiánknak köszönhetően egyszerűen kiválasztható az alkalmazáshoz szükséges szalag hossza. A 3M™ Hookit™ csiszolóanyagok kényelmesen és biztonságosan rögzíthetők a mászó csiszolótömbökhöz, tisztán és egyszerűen eltávolításhozthatók, és a csiszolóanyag teljes élettartama alatt újra felhasználhatók.

Előny:

  • A 3M™ precíziós szemcseméretű technológia legalább 30%-kal gyorsabb eltávolítást és 30%-kal hosszabb szerszámélettartamot biztosít, mint más hagyományos kerámia csiszolóanyagok, köszönhetően a háromszög alakú csiszolószemcséknek
  • A többlyukú perforáció kiváló porelszívás-t biztosít
  • 3M™ Hookit™ csiszolóanyag tépőzáras rögzítés-vel a biztonságos tartásért és a gyors váltásért
  • A lyukasztó technológia lehetővé teszi a különböző hosszúságú szalagok használatát
  • Az élesebb vágófelületek kevesebb csiszolási nyomást jelentenek
  • A csiszolószemcsék elektrosztatikusan helyezkednek el a csiszolófelületen a hatékony eltávolítás érdekében