Leírás:
Növelje a produktivitás-t anélkül, hogy megterhelné a költségvetését a 3M™ Rácsos csiszolószalagokkal. Hálós csiszolószalagjaink kiváló lehordási teljesítmény-t kínálnak kedvező áron. Kiváló eltávolításhoztási arányuk és élettartamuk van. Ideális a szívóegység teljesítményének maximalizálásához is. Akár központi elszívó rendszerrel, mobil elszívó egységgel vagy önelszívó csiszológéppel rendelkezik, ezek a szalagok segítenek minimalizálni a port a munkafelületen és a környezetben. A 3M™ Hookit™ tartozéknak köszönhetően a csíkok cseréje gyors és egyszerű. 80 és 320 közötti rácsokban, 2 szélességek 70 mm-es (2,75 hüvelyk) és 115 mm-es (4,5 hüvelyk) rácsokban kapható. Úgy tervezték, hogy gyorsabban dolgozzon, a sztrippeléstől a festés előkészítéséig.
Előny:
- Csiszolótárcsák, amelyek kiváló teljesítményt nyújtanak versenyképes áron
- kerámia ásványi keverékből készült, amely kiváló eltávolítási sebességgel és élettartammal rendelkezik.
- Kiegyensúlyozott a kiváló csiszolási teljesítményért a készletek eltávolításáért, a tartósságért és a porelszívás-ért
- Kiváló porelszívás új vagy meglévő extrakciós rendszerekhez – teljesítmény- és tartósságfejlesztés központi extrakciós rendszerekhez, hordozható extrakciós egységekhez és önkiemelő csiszológépekhez
- A 3M™ Hookit™ tartozék gyorssá és egyszerűvé teszi a tárcsacsere-t, a középső lyuk pedig lehetővé teszi a csiszolópapír könnyű újrafelhasználását a hasznos élettartam végéig
- A görgők perforációkkal rendelkeznek, hogy biztosítsák a szükséges részleges méretű kényelmes szakadást.
- Lehetővé teszik, hogy kiválassza a projekthez szükséges szalaghosszat.
- 80 és 320 mm közötti rácsokban kapható 2 szélességek – 70 mm (2,75 hüvelyk) és 115 mm (4,5 hüvelyk) méretben.
- A 3M által ajánlott csiszoló- és porelszívó rendszerrel kombinálva az ideális porelszívó rendszer az Ön műhelyéhez készült.