Fiber disc 1182C, 36+, 177,8 mm x 22,23

Cikkszám: 7100309904
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 100 Darab
  • Rendelési lépések: 100 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 7100309904
EAN / GTIN 00068060664389
Gyártó száma 7100309904
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ Cubitron™ 3 1182C szállemez a robusztus és sokoldalú csiszolási megoldás alapvető eleme, akár a 3M sarokcsiszolókkal kombinálva a jobb felhasználóbarátság érdekében, akár az automatizált folyamatokba, például a varratok robot általi hegesztéséhez. A 3M™ Cubitron™ 3 1182C üvegszálas lemez teljesítményelőnyeit úgy tervezték, hogy javítsa és optimalizálja az automatizált hegesztési varratok csiszolását, beleértve az üzemidőt, az áteresztőképességet, a konzisztenciát és a hatékonyságot. Ez a négy kulcsfontosságú elem kritikus fontosságú a lehető legjobb csiszolási folyamat eléréséhez. A 3M™ Cubitron™ 3 1182C üvegszál hosszabb élettartamot, nagyobb eltávolításhoztási arányt és kopásállóságot biztosít. Ezek a funkciók és előnyök javíthatják az automatizált folyamatokat, vagy vonzóbbá tehetik az automatizálást, mint a jelenlegi manuális folyamatok. Ha többet szeretne megtudni, vegye fel a kapcsolatot a robotcsiszolással foglalkozó 3M alkalmazásmérnökökkel – örömmel dolgoznak Önnel az automatizáláshoz vezető úton – az ötlettől a megvalósításig.

Előny:

  • ÁTDOLGOZOTT 3M PRECÍZIÓS FORMÁZOTT GABONA: A 3M felülvizsgálta a precíziós formájú kerámia háromszög alakú szemcséket, szabadalmaztatott szemcsealakítási fejlesztéseket alkalmazva, hogy olyan szögszerkezeteket hozzon létre, amelyek folyamatosan új éles szemcsecsúcsokra törnek.
  • Ez azt jelenti, hogy egyenletesen kopik, és hűvösen fut az optimális ásványi szakítással.
  • AZ ELTÁVOLÍTÁSI ARÁNY ÚJ SZINTJE: A 3M™ Cubitron™ II 982C, 36+ Fiber Disc-hez képest akár 51%-kal gyorsabb kezdeti eltávolítási arányt és akár 61%-kal több tartós eltávolítási arányt biztosít
  • STABIL SZERKEZET: A szilárd szálas alap és az erős szintetikus gyanta kötés hosszú élettartamot és szakadásállóságot biztosít az olyan igényes csiszolási alkalmazásokban, mint például a közepes és magas érintkezési nyomás alatti csiszolás, a hegesztési varratok eltávolítása és a ferdítés – még robotok használata esetén is
  • HŰTŐ TESTELÉSE: Kevesebb érintkezési nyomást igényel az alkalmazás során, kiszámítható kopást biztosít, és segít csökkenteni a fém elszíneződését és a szerkezeti vagy szénacélok feszültségrepedésének kockázatát
  • TARTÓS: Rendkívül éles hegyeket tart fenn, amelyek kivételesen gyorsan vágnak a szállemez teljes élettartama alatt és számos különböző érintkezési nyomáson
  • KÖVETKEZETESEN PRODUKTÍV: Tárcsánként több alkatrész előállítására tervezték.
  • Ugyanakkor csökken a csiszolóanyagok pazarlása, a csiszolóanyagok cseréje és az állásidő.