3M™ Protecta® rögzítőkötél, 2,00 m, AL420C1

Cikkszám: 7100309291
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Cikkszám 7100309291
EAN / GTIN 03660570006122
Gyártó száma 7100309291
L-szám L01130 110442
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A rögzítőkötelek megakadályozzák, hogy a felhasználó olyan területre lépjen, ahol fennáll a leesés veszélye. Ezek a 3M™ Protecta® kötelek tartós és nagy szilárdságú, rugalmas fonott, 10,5 mm-es poliamid kötélből készülnek. Különböző hosszúságokban és a felhasználó igényeitől függően különböző rögzítőelemekkel kaphatók.

Előny:

  • A 3M™ Protecta® heveder kötél egy biztonsági rendszerben megakadályozza, hogy a felhasználó olyan területre lépjen, ahol fennáll a leesés veszélye
  • Tartós, rugalmas, fonott 10,5 mm-es poliamid kötél
  • A varrott végcsatlakozások hőre zsugorodó védőcsövekkel hosszú élettartamot és tartósságot biztosítanak
  • CE tanúsítvánnyal rendelkezik az en 354 szabvány szerint