Scotch-Brite™ EXL Pro géptisztító tekercs, EP-WL, 12S finom, 8 in x 4 in x 3 in, 1 db/doboz

Cikkszám: 7100309213
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 7100309213
EAN / GTIN 00068060664259
Gyártó száma 7100309213
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Fedezze fel a Scotch-Brite™ előnyeit. A nem szőtt technológia teszi a Scotch-Brite™ csiszolóanyagainkat egyedivé. Mi bekeverés csiszolóanyag gyantával szintetikus szálakon, ami nyílt web konstrukciót hoz létre. A szálak közötti terek lehetővé teszik a felesleges anyag kiszabadulását, így az ásványi anyagot nem koptatják a lerakódások. Hosszabb ideig élesíti az ásványi anyagok vágását, javítja a Cut teljesítményét és növeli a csiszoló Service élettartamát. A szálak rugószerű jellege jó hatással van a kontúrokra, és reagál a felület finomságára. A reszponzív kialakítás hatékonyan távolítja el a nem kívánt sorjakat, szennyeződéseket és szennyeződéseket anélkül, hogy károsítaná az alapanyagot. Ez egyenletes és egyenletes felületet biztosít, részenként.

Előny:

  • A kerékkialakítás 30-50%-kal hosszabb élettartammal rendelkezik, mint az eredeti EXL kerék
  • A különösen robusztus felni összetétele gyorsan eltávolítja a sorokat és éles széleket képez, de kevesebb nyomást igényel, mint a hagyományos EXL felnik, anélkül, hogy befolyásolná a felületet
  • A konvolute kialakítás biztosítja a kerék egyenletes működését, és egyenletes, kiváló eredményeket biztosít a kikapcsolt állapotban
  • Az egyedülálló gyanta rendszer minimalizálja a kenést és csökkenti a felületek tisztításához szükséges időt
  • Minimalizálja a hőtermelést, hogy csökkentse a hőérzékeny anyagok elszíneződésének és deformálódásának kockázatát
  • A prémium kerék könnyen használható és kiváló teljesítményt nyújt