3M™ Hookit™ fóliakorong 375L, 150 mm, P400, perforálatlan

Cikkszám: 7100305616
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 250 Darab
  • Rendelési lépések: 250 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 7100305616
EAN / GTIN 50068060663134
Gyártó száma 7100305616
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Ez a csiszolókorong a különböző felületeket, például a fát, a lakkot, a fém-t és a műanyagot tökéletes felületnek adja, és rendkívül hosszú élettartammal és különleges szakadásállósággal ragyog. A 3M™ Hookit™ 375L filmlemez titka stabil alapja. A rendkívül ellenálló filmhordozó még hosszú ideig tartó stressz esetén sem szakad ki. A bevont prémium gabona egyenletes csiszolást és hosszú élettartamot garantál eltömődés nélkül. A speciálisan szélesség Grain sorozat univerzális alkalmazhatóságot ígér.

Előny:

  • Extra erős filmtartó az extra szakadásállóság érdekében
  • A legjobb eredmény fa, lakk, fém, műanyag és sok más felületen
  • Fast tárcsacsere a 3M™ Hookit™ tépőzáras rendszer-vel
  • Porlepergető bevonat (Fre-Cut™)
  • Vonzó ár-teljesítmény arányát:
  • Száraz és nedves csiszoláshoz használható

Ajánlás:

  • Alkalmazás a különböző anyagok fa és fémmegmunkálás, beleértve a vasötvözetek
  • excentercsiszoló és 3M™ Hookit™ biztonsági mentéshez (külön vásárolható meg)