3M™ Cubitron™ 3 vágókorong, 86581, 80+, T41, 115 mm x 0,8 mm x 22,23 mm, HU, 25 db/csomag, 50 db/csomagolás

Cikkszám: 7100304305
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 50 Darab
  • Rendelési lépések: 50 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 7100304305
EAN / GTIN 04064035079598
Gyártó száma 7100304305
L-szám L01130 112309
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ Cubitron™ 3 darabolótárcsa a következő generációs teljesítményt nyújtja, több mint 100 éves 3M innovációval a fémmegmunkálás területén. A többi 3M ipari csiszolóanyaghoz hasonlóan ez a tárcsa is számos alkalmazáshoz használható, beleértve a legkeményebb fémek vágását is. Úgy tervezték, hogy nagyobb sebességnél is jobb teljesítményt nyújtson. Ezért egy olyan eszköz, amely fenntartja a sebességet, kritikus fontosságú. A nagy teljesítményű és tartós 3M sarokcsiszolók-vel kombinálva teljes mértékben kiaknázhatják a bennük rejlő lehetőségeket, így nagyobb teljesítményt és tartósságot biztosítanak a nagy igénybevételt jelentő ipari körülmények között. Mindig használjon szerszámvédőt, és ne lépje túl a tárcsán feltüntetett maximális üzemi sebességet. A 3M mindent megad, amire szüksége van ahhoz, hogy alkalmazottait iparágvezető megoldásokkal lássa el, így Ön és csapata készen áll minden kihívásra, amellyel szembe kell néznie.

Előny:

  • FUNKCIONÁLIS SZAKEMBER: Függőleges vágásokat hoz létre a tárcsa külső élével, így ideális a fém vágásához, beleértve a test- vagy hajópaneleket, rozsdamentes acélcsöveket, kipufogócsöveket, bilincsek-t, rozsdás kötőelemeket és így tovább.
  • JAVÍTOTT SEBESSÉG: A 3M™ Cubitron™ II csiszolóanyagokhoz képest akár 10%-kal több vágássebesség-t biztosít, így csökkentve a munka elvégzéséhez szükséges időt és nyomást.
  • KEVESEBB VÁLTOZÁS: Akár 3x több anyag-t távolít el a 3M™ Cubitron™ II csiszolóanyagokhoz képest.
  • HOSSZÚ ÉLETTARTAM: Úgy tervezték, hogy akár 2x hosszabb ideig tartson, mint a vezető versenytársak.
  • ÁTDOLGOZOTT 3M PRECÍZIÓS FORMÁZOTT GABONA: A 3M felülvizsgálta a precíziós formájú kerámia háromszög alakú szemcséket, szabadalmaztatott szemcsealakítási és molekuláris kötési technológiát alkalmazva, hogy szögszerkezeteket hozzon létre, amelyek folyamatosan új éles szemcsúcsokra törnek.
  • Ez azt jelenti, hogy egyenletesen kopik, és hűvösen fut az optimális ásványi szakítással.