Leírás:
A csiszolás új módja. A 3M-nek köszönhetően a porelszívás és a csiszolási teljesítmény többé nem ellentétes. A 3M Xtract™ Cubitron™ II Mesh csiszolópapír tekercs 710W a 3M Precision Moulded Ceramic Grain legendás technológiájának és a hálós hátlapnak a kombinálásával iparágvezető poreltávolítási arányt ér el, miközben gyakorlatilag pormentes csiszolást biztosít. A 3M precíziós kerámiaszemcsék folyamatosan éles vágóélekké törnek, így kétszer hosszabb élettartamot és kétszer nagyobb vágási teljesítményt biztosít, mint a vezető konkurens hálós csiszolóanyagok. Használja ki a 3M Xtract™ Cubitron™ II Mesh csiszolópapír tekercs 710W előnyeit, hogy versenyelőnyre tegyen szert az iparágában - a fém- és faipari, valamint a repülőgép-, hajózási, vasúti és autóipari OEM alkalmazásoktól kezdve. Biztonságosabb munkakörnyezetet biztosít - mert a tisztább munkakörnyezet biztonságosabb munkakörnyezet. A 3M Xtract™ Cubitron™ II Mesh csiszolópapír tekercs 710W lehetővé teszi a csiszolás során keletkező por akár 99%-ának elszívását, ezáltal tisztább és gyakorlatilag pormentes munkakörnyezetet teremt. Emellett a csiszolópapírban lévő 3M precíziós szemcsék kisebb nyomást igényelnek a felhasználótól, ami kényelmesebbé teszi a csiszolást. Használja ki a 3M Xtract™ random orbitális csiszolási megoldások előnyeit. A 3M az Ön partnere minden csiszolási alkalmazáshoz. A hálós csiszolópapírtól és tárcsáktól kezdve a véletlenszerű orbitális csiszológépeken át a mobil porelszívó egységekig mindent kínálunk, amire szüksége van a munkadarabok minőségének és a termelékenység növeléséhez az Ön vállalkozásában. A 3M műszaki szakértői több évtizedes alkalmazási és iparági ismeretekkel rendelkeznek, hogy biztosítsák Önnek a megfelelő csiszolóanyagot és az optimális rendszermegoldást. Fókuszban lévő alkalmazások: fémmegmunkálás, töltőanyag-csiszolás, zselés bevonat csiszolása, kompozit csiszolás, famegmunkálás.
Előny:
- A prémium minőségű csiszolópapír tekercsek gyakorlatilag pormentes csiszolást tesznek lehetővé
- Az egyedi mintázatú 3M precíziós formázott gabona iparágvezető eltávolítási sebességet és hosszú élettartamot biztosít
- A 3M xtract™ excentrikus csiszolási megoldások része, a legjobb poreltávolítás és teljesítmény
- A hálós szerkezetnek köszönhetően jobb porelszívás-t tesz lehetővé, és így tisztább munkakörnyezetet biztosít, mint a hagyományos perforált csiszolópapír
- Hordozó anyag tépőzáras-vel a gyors és egyszerű cseréhez
- Ideális anyagok és alkalmazások széles köréhez, beleértve a készletek eltávolítását és befejezését
- A szemek 80+ és 320+ között kaphatók