Standard Abrasives™ Buff and Blend HS tárcsa, 811031, A/O Medium, T27, 4-1/2 in x 7/8 in, Nylon, 5/doboz, 50 db/doboz

Cikkszám: 7100300753
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Cikkszám 7100300753
EAN / GTIN 00068060661265
Gyártó száma 7100300753
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Használja a Standard Abrasives™ Buff and Blend HS Disc-et a vas- és nemvasfémek hatékony tisztításához, könnyen sorjázás-vá válásához és az egyenletesen kenett felület biztosításához. A HS tárcsák merev, sűrű anyag-ből készülnek, amely ellenáll a nagy nyomásnak, lehajtás nélkül, még akkor is, ha nehéz éleken vagy szabálytalan felületeken dolgozik. Az alumínium-oxid éles vágását használják, ami egyenletes karcképződést eredményez, és jól működik számos különböző fémtípuson. A tárcsáknak rugalmas és rugalmas anyagot adtunk, amely hatékonyan tud dolgozni a nehéz formákon és kontúrokon anélkül, hogy károsítaná a hordozót. Ez a nyílt háló ellenáll a stressznek, és korlátozza az idegen tárgyak felhalmozódását, amelyek eltömíthetik a csiszolóanyagot, meghosszabbítva élettartamát.

Előny:

  • Nagy szilárdságú (HS) Buff és Blend anyag a professzionális eredményekért, könnyű sorjázás és befejező
  • A sűrű, merev szerkezet ellenáll a nagy nyomásnak, lehajtás nélkül, növelve a produktivitás-t.
  • Egyenletes, egyenletes és kenésmentes felületet biztosít a vas- és színesfémeken
  • Az alumínium-oxid ásványi anyag élesen vágja le, konzisztens karcmintát biztosít, és jól működik számos különböző fémen
  • A rugalmas, rugalmas, nyitott háló eltávolítja a sorjakat és a felületi szennyeződéseket anélkül, hogy kivájná a hordozót
  • A terhelésálló nyitott háló csökkenti az idegen tárgyak felhalmozódását, amelyek eltömíthetik a csiszolóanyagot, meghosszabbítva annak élettartamát
  • A középborítású lemezek Medium-tól nagy méretig terjedő választékban kaphatók, hogy megfeleljenek a különböző projektspecifikációknak
  • Három fajta közül választhat a különböző agresszivitás és felületi tulajdonságok miatt: Durva (CRsgreen), Medium (MEDblue) és nagyon finom (VFNmaroon)

Ajánlás:

  • Tisztítsa meg hatékonyan, egyszerűen érje el a sorjázás-t és a folyamatosan kenésmentes felületet vasfémek és nemvasfémek esetén