Film Disc 46LA, A5, 1-7/16 in x NH, fésű

Cikkszám: 7100292799
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2000 Darab
  • Rendelési lépések: 2000 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 7100292799
EAN / GTIN 00068060658074
Gyártó száma 7100292799
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ Trizact™ Hookit™ 46LA filmtárcsás görgőt kétlépcsős javítási eljárásként használja az autóalkatrészek festékhibáinak elhárítására. Csiszolóvirágaink nagyon alkalmasak mini véletlenszerű Orbit csiszolókhoz, hogy polírozásra előkészített felületet hozzanak létre. A hagyományos csiszolóanyagoktól eltérően a 3M™ Trizact™ csiszolóanyag éles és éles marad, így precízebb utókezelést, kiszámíthatóbb felületet és jobb, konzisztensebb minőséget biztosít a hagyományos tárcsákhoz képest. A háromdimenziós piramisszerkezetek, amelyek egyenletesen oszlanak el a Trizact csiszolóanyag teljes felületén, egyenletes teljesítményt és maximális felületi konzisztenciát biztosítanak. A precízen kialakított ásvány segít minimalizálni a folyamatlépések számát, és magas fényességet biztosít. Nagyon kevés vízre van szükség, ami egyszerűvé és hatékonyabbá teszi a folyamatot. Csiszoló virágaink tökéletes választást jelentenek a befejezéshez, a hibák javításához, a festékrétegek és a tiszta lakk kiegyenlítéséhez, valamint a műanyag hibák eltávolításhoztásához. A hosszabb élettartamnak és a gyors és egyenletes vágásnak köszönhetően az objektív tökéletes a gyors javításhoz. Távolítsuk el a leggyakoribb hibákat (2 vagy 3 másodperc) egy pillanat alatt, és hatékonyan és a szélvédőtárcsa extra kényelmével végezzük a munkát.

Előny:

  • Hosszú élettartamú, mikroreplikált 3M™ Trizact™ csiszolóanyagokkal a reprodukálható és konzisztens eredményekért
  • Ideális a kétlépcsős 3M javítási eljáráshoz a jármű festékkárosodásának javításához
  • Öntapadó tárcsákkal ellátott praktikus tekercsen szállítjuk
  • Nagyon jól használható mini véletlenszerű orbitális csiszolókhoz vagy orbitális csiszolókhoz
  • Végezze el a javításokat gyorsan és hatékonyan

Ajánlás:

  • Ideális a kétlépcsős 3M javítási eljáráshoz a jármű festékkárosodásának javításához
  • Használjon orbitális vagy mini véletlenszerű orbitális csiszolókat, hogy csiszolt felületet hozzon létre