Filmlemez 468LA, A5 3MIL, 1-7/16 in x NH

Cikkszám: 7100292797
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2000 Darab
  • Rendelési lépések: 2000 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Cikkszám 7100292797
EAN / GTIN 00068060658104
Gyártó száma 7100292797
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Élesen vágja le a darabokat anélkül, hogy leválna vagy leválna – a 3M™ Trizact™ Hookit™ 468LA fóliatárcsát úgy tervezték, hogy a szilícium-karbid ásványi anyagot az ismétlődő mikroszerkezetek mátrixába integrálja. A fólia hátoldala minimalizálja a felületi anomáliák kockázatát. A mikroszerkezetű szilícium-karbid ásványi anyag elég élesen vágja le, hogy gyorsan eltávolításhoztsa a szabálytalanságokat, de nem annyira, hogy a felület romlását vagy károsodását kockáztassa. A Hookit™ tartozék megkönnyíti a változtatásokat – a 3M a 3M™ Hookit™ tépőzár tárcsák teljes választékát kínálja olyan munkaterületekre, ahol az öntapadó tárcsák porral vagy szennyeződéssel szennyeződhetnek. Általában olyan alkalmazásokban használják, ahol a 3M™ STIKIT™ termék túl agresszív, mivel a Hookit™ termékek általában finomabb felületeket hagynak, mint a ragasztóanyaggal bevont csiszolóanyagok. A Hookit™ tárcsák tiszták és könnyen eltávolításhozthatók, és újra és újra használhatók a csiszolóanyag hosszú élettartama alatt.

Előny:

  • A mikroszerkezetű szilícium-karbid élesen vágja le és eltávolítja a szabálytalanságokat, anélkül, hogy eltömődne
  • A 3M™ Hookit™ tartozék lehetővé teszi a könnyű rögzítést és eltávolítást
  • A köszörülési minta gyorsabb meghibásodást és gyorsabb indítási időt biztosít alacsonyabb nyomáson
  • Három változatban kapható: A3, A5 ÉS A7